曜日別特売

防犯カメラ用レコーダー

防犯カメラ用レコーダー - NEXTEC防犯カメラ用レコーダー - NEXTEC防犯カメラ用レコーダー - NEXTEC防犯カメラ用レコーダー - NEXTEC

10インチモニター搭載
画面を分割して複数の場所のカメラ映像をチェックすることができます。
あやしい人影を通知
IPカメラのセンサーが動体を検知するとリアルタイムにアラートを発信して録画。外出先でもスマホに通知が届きます。
アプリでいつでもチェック
iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、HDD内の録画映像の再生が可能。
1TB HDD搭載
余裕のある容量のハードディスクを内蔵しているので安心です。
最大10台のカメラが接続可能
家やオフィスの複数の場所にカメラを設置していても、一括して録画保存できます。
双方向会話可能
本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラが映している人に話しかけたり会話したりすることができます。
中継器に対応
録画機とIPカメラとの中間地点に中継器・[ NX-R01 ] を設置して、Wi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。

付属品本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1質量(g)約640外形寸法(mm)(約)長さ250 × 高さ168 × 厚さ26 (突起部分含まず)消費電力(W)0.9電源12V 3A対応【ストレージ】microSDカード、HDD機能【バックアップ】USB入力/出力HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【内蔵】1TB(SATA)解像度800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz再生速度最大8倍速モニター出力HDMI動作温度、湿度範囲-10°~ +60°、 40% ~ 60%モード【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)再生時機能【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPネットワークタイプRJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ10インチ最大接続台数10台対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]音声録音 / 双方向会話可能映像入力10チャンネル 8MP内容量1個
注意
※製品の仕様は改良等の為、予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64711687NXDR14MW
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする