曜日別特売

BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh トイ・ストーリー

BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh トイ・ストーリー - BELKIN(ベルキン)BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh トイ・ストーリー - BELKIN(ベルキン)BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh トイ・ストーリー - BELKIN(ベルキン)BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh トイ・ストーリー - BELKIN(ベルキン)BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh トイ・ストーリー - BELKIN(ベルキン)

一体型USB-Cケーブル
20W出力でスマホやタブレットを急速充電
10000mAh§のバッテリー容量により、iPhone 15 Proで43時間の再生が可能
2台のデバイスを同時に充電
バッテリー状態をLED表示
パススルー充電により、モバイルバッテリーの充電中でもデバイスを充電できます。
コンパクトで軽量なデザイン
プラスチックフリーのパッケージ
2年間の製品保証と最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証付き

仕様●Warranty and Support:2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)●Wattage:20W●統合/組み込みケーブル長:5.7cmの一体型USB-Cケーブルセット内容BoostCharge Power Bank 10000mAh(一体型ケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)Dimensions:9.9 x 6.4 x 2.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65235461BPB021QCTS-DY
5,445
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする