SMC
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
単位
製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
ケース
排気機構
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65236109
AW40K-04BDG-7-40-D
ブラケット付
0.05~0.85
ドレンコック付
ポリカーボネートケース
リリーフタイプ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
65236118
AW40K-04DG-7-40-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
ポリカーボネートケース
リリーフタイプ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
65236136
AW40K-04G-1N-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック付
ポリカーボネートケース
ノンリリーフタイプ
¥
12,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
65236188
AW40-04G-12J-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンガイド1/4
金属ケース
リリーフタイプ
¥
12,950
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください