曜日別特売

完全ワイヤレスイヤホン ホワイト AAC対応 防塵防水IP54 タッチ操作 Bluetooth

完全ワイヤレスイヤホン ホワイト AAC対応 防塵防水IP54 タッチ操作 Bluetooth - オーム電機完全ワイヤレスイヤホン ホワイト AAC対応 防塵防水IP54 タッチ操作 Bluetooth - オーム電機完全ワイヤレスイヤホン ホワイト AAC対応 防塵防水IP54 タッチ操作 Bluetooth - オーム電機完全ワイヤレスイヤホン ホワイト AAC対応 防塵防水IP54 タッチ操作 Bluetooth - オーム電機完全ワイヤレスイヤホン ホワイト AAC対応 防塵防水IP54 タッチ操作 Bluetooth - オーム電機完全ワイヤレスイヤホン ホワイト AAC対応 防塵防水IP54 タッチ操作 Bluetooth - オーム電機

両耳でも片方だけでも、取り出すだけで自動接続
・ 左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートペアリング)
・ お使いのスマートフォンとペアリング後は、片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使える(ロールスワップ)
多彩な操作が耳もとでできる、タッチセンサー式マルチファンクションボタン
・ 再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタントなどの操作が可能
耳にやさしくフィット
・ イヤホンと一体化したフィトンタイプのイヤーフックを採用、シリコン素材でお肌への負担が少なく、耳の大きさや形状に合わせて安定装着できる
高音質コーデックAAC対応
コンパクト充電ケース、イヤホンを戻すと自動で充電スタート、イヤホンを2回充電
IP54の防塵防水性能 ※イヤホンのみ
音声アシスタント対応
通話対応(マイク内蔵)
USB Type-C接続
6時間連続再生
イヤーチップ(3サイズ)、専用充電コード付属
Bluetooth正規ライセンス品
本体カラーはホワイト

付属品充電ケース、専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン:約4(1個あたり)、充電ケース:約24使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)感度-38dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:24.5×18.2×25.6、充電ケース:44×35×44通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間イヤホン:約1時間、充電器:約1.7時間(いずれも残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約6時間(50%音量)バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能イヤホン:IP54(防塵形/防まつ形)※防塵形:正常な作動に支障をきたしたり、安全を損なうほどの量の粉塵が内部に侵入しない、防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)音圧レベル(dB)(出力)105バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250指向性マイク:無指向性変調方式GFSK通信距離(m)見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP内容量1個
取扱説明書:(2.98MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65300737HP-W430N-W
1,980
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする