完全ワイヤレスイヤホン ブラック 高音質 通話対応 防水IP54 Bluetooth5.3

完全ワイヤレスイヤホン ブラック 高音質 通話対応 防水IP54 Bluetooth5.3 - オーム電機完全ワイヤレスイヤホン ブラック 高音質 通話対応 防水IP54 Bluetooth5.3 - オーム電機完全ワイヤレスイヤホン ブラック 高音質 通話対応 防水IP54 Bluetooth5.3 - オーム電機完全ワイヤレスイヤホン ブラック 高音質 通話対応 防水IP54 Bluetooth5.3 - オーム電機完全ワイヤレスイヤホン ブラック 高音質 通話対応 防水IP54 Bluetooth5.3 - オーム電機完全ワイヤレスイヤホン ブラック 高音質 通話対応 防水IP54 Bluetooth5.3 - オーム電機

両耳でも片方だけでも、取り出すだけで自動接続
左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートペアリング)
お使いのスマートフォンとペアリング後は、片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使える(ロールスワップ)
多彩な操作が耳もとでできる、タッチセンサー式マルチファンクションボタン
再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタントなどの操作が可能
耳にやさしくフィット
イヤホンと一体化したフィトンタイプのイヤーフックを採用、シリコン素材でお肌への負担が少なく、耳の大きさや形状に合わせて安定装着できる
高音質コーデックAAC対応
コンパクト充電ケース、イヤホンを戻すと自動で充電スタート、イヤホンを2回充電
IP54の防塵防水性能 ※イヤホンのみ
音声アシスタント対応
通話対応(マイク内蔵)
USB Type-C接続
6時間連続再生
イヤーチップ(3サイズ)、専用充電コード付属
Bluetooth正規ライセンス品
本体カラーはブラック

付属品充電ケース、専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン:約4(1個あたり)、充電ケース:約24使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)感度-38dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:24.5×18.2×25.6、充電ケース:44×35×44通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間イヤホン:約1時間、充電器:約1.7時間(いずれも残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約6時間(50%音量)バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能イヤホン:IP54(防塵形/防まつ形)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)音圧レベル(dB)(出力)105バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250指向性マイク:無指向性変調方式GFSK通信距離(m)見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP内容量1個
取扱説明書:(2.98MB)
注意
※防塵形…正常な作動に支障をきたしたり、安全を損なうほどの量の粉塵が内部に侵入しない、防まつ形…あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65300746HP-W430N-K
1,980
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする