NB-3106 ネオブーツ(ノーマル/スパイクソール)
機能性と快適性を両立した高性能フィッシングブーツ誕生
新しく採用した軽量・高柔軟性の特殊発泡ゴムを本体素材に採用し、高次元の柔らかさと伸縮性を実現。突っ張り感がなく足にしっかりフィットし、長時間の使用でも快適な履き心地が続く。
また、サイドファスナー仕様で着脱もスムーズ。ダイワ独自の足型設計により、フィット感・機動性・履き心地をさらに追求。
ブーツのかかとに設けられた「キックオフ」により、手を使わずに素早く脱げる設計。内部にはノンスリップインソールを採用し、足ズレを防止してさらなるフィット感を実現。
釣行時の安定性、快適性、操作性を高めるためのこだわりが詰まった一足。あらゆるフィッシングシーンに対応する、ダイワの本気ブーツ。
片足32本のスパイクピンによる抜群のグリップ力で、滑りやすい岩場や磯場でも安定した足元を確保。また、足の構造から設計された屈曲性の高い仕様になっている。
※ワイドモデル:品番の語尾に「W」が付いた品番はふくらはぎ部分が約35mm太くなっているワイドモデルです。
色グレー
タイプノーマルモデル
材質(ソール)スパイク
防水仕様完全防水
内容量1個