648-I 移動手すり(I型)32Φ

648-I 移動手すり(I型)32Φ BEST[金物]

材質 手すり部:タモ集成材、ブラケット:黄銅
付属部品:ブラケット取付ネジ、エンザートアンカー

仕上
手すり部:ウレタン塗装クリヤ
ブラケット:サテンクローム
長さ(mm)40 高さ(mm)101 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65317099 #648-1-45 450
25,200
21,980
24,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
65317108 #648-1-60 600
27,600
23,980
26,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする