BEST(ベスト)[金物]
648-I 移動手すり(I型)32Φ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
450
450
¥21,980
600
¥23,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65317099
品番
#648-1-45
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質 手すり部:タモ集成材、ブラケット:黄銅
付属部品:ブラケット取付ネジ、エンザートアンカー
仕上
手すり部:ウレタン塗装クリヤ
ブラケット:サテンクローム
幅(mm)
450
長さ(mm)
40
高さ(mm)
101