ビーカム
ラウンド型遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター無し)
寸法(mm)
(未使用時)115×500×115
高さ(mm)
(上部カバーなし)505
質量(g)
500
電源(V)
AC-100 50/60Hz
消費電力(W)
150
機能
(45度傾き自動停止)有
使用時寸法(mm)
450×650×450
切タイマー
7段階
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65320285
RPH-03
オープン
¥
4,980
¥
5,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください