ビーカム
折りたたみ式遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター無し)
消費電力(W)
140
温度調節
5段階
高さ(mm)
(上部カバーなし)500
電源(V)
AC-100 50/60Hz
機能
(45度傾き自動停止)有
使用時寸法(mm)
400×300×650
切タイマー
6段階
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
使用時寸法(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65320310
OPH-01
140
400×300×650
(上部カバーなし)500
オープン
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください