マグネット式 窓まるごと冷気ガードシート

マグネット式 窓まるごと冷気ガードシート - アールマグネット式 窓まるごと冷気ガードシート - アールマグネット式 窓まるごと冷気ガードシート - アールマグネット式 窓まるごと冷気ガードシート - アールマグネット式 窓まるごと冷気ガードシート - アール

窓枠に貼るだけで2重サッシ構造に!窓全体をカバーできて冷気の侵入、暖気の流出を防ぎます。マグネット式で開閉が簡単。網入りガラス、複層ガラス等の幅広い窓ガラスに使用できます。

用途冷気ガード付属品両面テープ:約7m材質フィルム:ポリエチレン、マグネット部:磁石、PVC、粘着剤:アクリル系、粘着テープ:PET寸法(cm)210×225内容量1個
注意
※ご使用期間:約6か月
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65319050H-179
4,200
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする