設定情報
販売価格(税別)¥4,325~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
3M(スリーエム)

【オーダー】3M アルミ箔両面導電性テープ AL-25DC

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】3M アルミ箔両面導電性テープ AL-25DC (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

AL-25DCは、アルミ箔の両面に、導電性粘着剤を塗布した両面導電性テープです。
・厚さ方向及び面方向の高い導電性を有します
・除電ブラシのグラウンディング用途でご利用頂けます
・接触抵抗が低く安定している
・低い接触抵抗と優れた接着力で除電 ブラシのグラウンディングを強化

注文コード65513650 用途除電ブラシのグラウンディング用途 厚さ(mm)0.085 シルバー 容量1巻 長さ(m)40 主成分アクリル系 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
離島 数量1につき 1,000 / 税込 1,100

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする