CIO シリコンケーブル AtoC 2m ホワイト

CIO シリコンケーブル AtoC 2m ホワイト - CIOCIO シリコンケーブル AtoC 2m ホワイト - CIO

しなやか過ぎて絡まない柔らかいシリコンケーブルシリーズ。CIOのSL30000シリーズは、急速充電・高耐久・高速データ転送に加え、シリコン素材を採用し、かつてない柔らかさとしなやかさを実現した充電ケーブルです。
驚くほど絡まない 驚くほど柔らかい 高耐久設計 長さ選べる1m/2m CIO 安心保証対応 折り曲げテスト3万回

付属品取扱説明書(日本語・英語)ホワイトケーブル長(m)2コネクタ形状USB(C)オス - USB(A)オス対応機種Galaxy、Xperiaなどの各種Android端末、モバイルバッテリー等転送速度(Mbps)480内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65517667CIO-SL30000-AC2-WH
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする