ハイポニック減速機

ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式内容量1台
注意
※製品の仕様についてはメーカーカタログをご確認下さい。
※仕様は型式通りとします。
※必ずカタログ記載の仕様範囲内でご使用下さい。
※本製品の使用はカタログに記載の定格能力の範囲内でご使用下さい。また使用環境もカタログに記載の環境下でご利用ください。
※商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※製品の梱包方法はメーカー標準とします(大型枠番は木枠梱包での納品となります)梱包材の廃棄はお客様にて対応下さい。
※車上渡しでのお渡しとなります。製品重量をご確認のうえ受取り対応をお願い致します。
※(手で持てない重量の製品については、荷下ろし時に、お客様側でフォークリストをご準備頂く必要がある場合がございます)
※混載便での納品となります。時間指定は対応致しかねます。
※本製品は国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。輸出に関する書類(該非判定書等)は提出不可となりますのでご承知おきください。
※製作仕様書、テストレポートは提出できません。
※保証基準は添付画像を参照願います。保証期間内でもお客様側で分解、改造されたものは保証対象外とします。
※本製品の転売は不可と致します。
※画面に掲載の納期はご発注台数10台以下の場合となります。ご発注台数が11台を超える場合、納期については都度ご発注前にお問い合わせください。お問い合わせなくご発注頂いた場合、別途納入予定日をご相談させて頂く可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
全5760種類を絞り込む
減速比
ブレーキ
枠番
使用環境
5760種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
ブレーキ
枠番
使用環境
モーター電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65518751RNHM05-370L-AV-5-J2NSLA5ブレーキなし370L屋内形200/220
オープン
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65518760RNHM05-370L-AV-5-J2NSLB5ブレーキなし370L屋内形200/220
オープン
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65518769RNHM05-370L-AV-5-J2NSLC5ブレーキなし370L屋内形200/220
オープン
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65518778RNHM05-370L-AV-5-J2NSLD5ブレーキなし370L屋内形200/220
オープン
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65518787RNHM05-370L-AV-5-J2NSRA5ブレーキなし370L屋内形200/220
オープン
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65518796RNHM05-370L-AV-5-J2NSRB5ブレーキなし370L屋内形200/220
オープン
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65518805RNHM05-370L-AV-5-J2NSRC5ブレーキなし370L屋内形200/220
オープン
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65518821RNHM05-370L-AV-5-J2NSRD5ブレーキなし370L屋内形200/220
オープン
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65518830RNHM05-370L-AV-5-J2NSTA5ブレーキなし370L屋内形200/220
オープン
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65518839RNHM05-370L-AV-5-J2NSTB5ブレーキなし370L屋内形200/220
オープン
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65518848RNHM05-370L-AV-5-J2NSTC5ブレーキなし370L屋内形200/220
オープン
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65518857RNHM05-370L-AV-5-J2NSTD5ブレーキなし370L屋内形200/220
オープン
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65518866RNHM05-370L-AV-5-J2NSBA5ブレーキなし370L屋内形200/220
オープン
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65518875RNHM05-370L-AV-5-J2NSBB5ブレーキなし370L屋内形200/220
オープン
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65518891RNHM05-370L-AV-5-J2NSBC5ブレーキなし370L屋内形200/220
オープン
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65518900RNHM05-370L-AV-5-J2NSBD5ブレーキなし370L屋内形200/220
オープン
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65518909RNHM05-370L-AV-5-J4NSLA5ブレーキなし370L屋内形400/440
オープン
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65518918RNHM05-370L-AV-5-J4NSLB5ブレーキなし370L屋内形400/440
オープン
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65518927RNHM05-370L-AV-5-J4NSLC5ブレーキなし370L屋内形400/440
オープン
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65518936RNHM05-370L-AV-5-J4NSLD5ブレーキなし370L屋内形400/440
オープン
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65518945RNHM05-370L-AV-5-J4NSRA5ブレーキなし370L屋内形400/440
オープン
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65518961RNHM05-370L-AV-5-J4NSRB5ブレーキなし370L屋内形400/440
オープン
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65518970RNHM05-370L-AV-5-J4NSRC5ブレーキなし370L屋内形400/440
オープン
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65518979RNHM05-370L-AV-5-J4NSRD5ブレーキなし370L屋内形400/440
オープン
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65518988RNHM05-370L-AV-5-J4NSTA5ブレーキなし370L屋内形400/440
オープン
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65518997RNHM05-370L-AV-5-J4NSTB5ブレーキなし370L屋内形400/440
オープン
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65519006RNHM05-370L-AV-5-J4NSTC5ブレーキなし370L屋内形400/440
オープン
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65519015RNHM05-370L-AV-5-J4NSTD5ブレーキなし370L屋内形400/440
オープン
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65519031RNHM05-370L-AV-5-J4NSBA5ブレーキなし370L屋内形400/440
オープン
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65519040RNHM05-370L-AV-5-J4NSBB5ブレーキなし370L屋内形400/440
オープン
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65519049RNHM05-370L-AV-5-J4NSBC5ブレーキなし370L屋内形400/440
オープン
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65519058RNHM05-370L-AV-5-J4NSBD5ブレーキなし370L屋内形400/440
オープン
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65519067RNHM05-370L-AV-5-J2ASLA5ブレーキなし370L屋外形200/220
オープン
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65519076RNHM05-370L-AV-5-J2ASLB5ブレーキなし370L屋外形200/220
オープン
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65519085RNHM05-370L-AV-5-J2ASLC5ブレーキなし370L屋外形200/220
オープン
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65519101RNHM05-370L-AV-5-J2ASLD5ブレーキなし370L屋外形200/220
オープン
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65519110RNHM05-370L-AV-5-J2ASRA5ブレーキなし370L屋外形200/220
オープン
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65519119RNHM05-370L-AV-5-J2ASRB5ブレーキなし370L屋外形200/220
オープン
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65519128RNHM05-370L-AV-5-J2ASRC5ブレーキなし370L屋外形200/220
オープン
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65519137RNHM05-370L-AV-5-J2ASRD5ブレーキなし370L屋外形200/220
オープン
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65519146RNHM05-370L-AV-5-J2ASTA5ブレーキなし370L屋外形200/220
オープン
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65519155RNHM05-370L-AV-5-J2ASTB5ブレーキなし370L屋外形200/220
オープン
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65519171RNHM05-370L-AV-5-J2ASTC5ブレーキなし370L屋外形200/220
オープン
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65519180RNHM05-370L-AV-5-J2ASTD5ブレーキなし370L屋外形200/220
オープン
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65519189RNHM05-370L-AV-5-J2ASBA5ブレーキなし370L屋外形200/220
オープン
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65519198RNHM05-370L-AV-5-J2ASBB5ブレーキなし370L屋外形200/220
オープン
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65519207RNHM05-370L-AV-5-J2ASBC5ブレーキなし370L屋外形200/220
オープン
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65519216RNHM05-370L-AV-5-J2ASBD5ブレーキなし370L屋外形200/220
オープン
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65519225RNHM05-370L-AV-5-J4ASLA5ブレーキなし370L屋外形400/440
オープン
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65519241RNHM05-370L-AV-5-J4ASLB5ブレーキなし370L屋外形400/440
オープン
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする