DRC(ダートフリーク)
タフスター リチウムバッテリー
オフロード車に最適!! リチウム『LiFePO4』採用バッテリー
・103型バッテリー互換
GT7B-4/GT9B-4/YT7B-BS/YT9B-BS/YTR9-BS/YTX9-BS
用途
【最軽量・最小クラス】
従来の鉛バッテリーの15~30%程度の重量で超軽量。さらに、多くの他社製リチウムバッテリーよりもコンパクト。
【低い自己放電率】
自己放電率は1ヶ月あたり1.2%程度と極めて低いため、週末のみツーリング・コース走行を楽しむライダーにもおすすめ。
【BMS搭載による長寿命】
過充電・過放電を防ぐBMSを搭載しており、2000回超のサイクルが可能なため非常に長寿命。理想的な環境下では6~8年の使用も可能。
(BMS:充電時にセル間の電圧差を自動で解消します)
【安全性の高いLiFePO4】
タフスターは正極にLiFePO4を採用しているため可燃性ガスを生じず、LiPoバッテリーより高い安全性を有している。
【サルフェーションの恐れなし】
タフスターはサルフェーションが発生しないため、放電によって出力が低下することがない。(サルフェーション : 鉛バッテリーにおいて、放電により硫酸鉛が電極板に付着し、出力が低下する現象)
【どんな向きでも取り付け可能】
タフスターは希硫酸などの有害な液体が封入されていないため、どのような向きでも使用可能。
【安心の防水仕様】
防水仕様のため雨天時や高圧洗浄機使用時にも安心して使うことができる。(IPX5)
【瞬発的で高いエネルギー密度】
十分なクランキング性能を持ちつつも、クラストップレベルの小ささ、軽さ、幅広い適合を併せ持つ。そのためにタフスターには瞬発的でエネルギー密度の高い電池が搭載されている。同容量で比較した場合、CCAはMFバッテリーの1.5倍以上になる。
※CCAとは低温時のバッテリー始動性能を表した数値です。
【広い適合範囲】
従来のリチウムイオンバッテリーよりも幅広い適合範囲を有する。102型は24種類、103型は6種類の鉛バッテリーに置き換えることが可能。
【LEDインジゲーター付】
バッテリー残量が一目でわかるLEDインジケーターを装備。
タイプ
103型
電圧(V)
12
本体質量(g)
610
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
134×65×92
消費電力量(Wh)
36
CCA(アンペア)
180
内容量
1個
注意
※【充電器の注意事項】
※最大充電電圧が14.8V以上の充電器
※急速充電・サルフェーション溶解機能などの電圧上昇機能
※が付いている充電器
※16V22V以上の電圧がかかる充電器
※上記の充電器は使用しないでください。
※推奨充電器:D45-09-006
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65604230
D45-09-103
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください