曜日別特売

SC126夏長袖ブルゾン

SC126夏長袖ブルゾン - アルトコーポレーションSC126夏長袖ブルゾン - アルトコーポレーションSC126夏長袖ブルゾン - アルトコーポレーション

ALL綿100%の長袖夏ブルゾン。ポリウレタンは一切不使用なのに伸縮率はなんと15%以上も!シャープなシルエットが特徴なのに両袖のペン差しポケット含め合計8個のポケットで収納力もあり。同デザイン・異素材のECシリーズとコーディネートも可能。サイズはSS~6Lまで展開(SS・Sは女性シルエット)

用途電気・建築・建設・設備工事・水道・工務店・検品・組立・学校などの実習服など仕様両袖ペン差し/左胸フラップポケット/右胸大容量ファスナーポケット/両脇ポクット/袖口アジャスターボタン/裾アジャスターボタン/男女兼用(SS:レディースシルエット)適合(副資材)ドットボタン:プラスチック/ファスナー:樹脂(スライダー:金属)/消臭テープ:デグラフトDX100:ネイビーサイズ3L胸囲(cm)126肩幅(cm)52袖丈(cm)61着丈(cm)69素材綿100%内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65610855SC103
11,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする