曜日別特売

AF40-D Series エアフィルタ

AF40-D Series エアフィルタ - SMC
管接続口径1/2ねじの種類Gボディサイズ40フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり流れ方向左→右ケースポリカーボネートケースブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)20RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65677048AF40-F04D-7-20-D20
オープン
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする