AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) - SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) - SMC
ねじの種類Rcボディサイズ20設定圧力(MPa)0.02~0.2排気機構リリーフタイプケースポリカーボネートケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
フロート式オートドレン
圧力計
逆流機能
流れ方向
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65694189AW20K-02BCE-1R-D1/4N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)逆流機能付右→左ブラケット付
8,630
7,898
8,688(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
65694198AW20-01GH-1-D1/8オートドレンなし丸形圧力計(リミットインジケータ付)逆流機能なし左→右セットナット付(パネルマウント用)
6,110
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする