OEM Match エポキシシーラー 08526
2液エポキシ系シーラーで、頑丈でありながら柔軟なシーラーです。
さざ波模様、ワイド、ヘムフランジなどのビードに対応し、様々な外観・テクスチャの再現をサポートします。
速硬化性があり、塗布後15分で塗装が可能です。
用途自動車補修
付属品ミキシングノズル(2本)
色グレー
容量(mL)200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
内容量1箱(6個)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。