曜日別特売

aiwa display B27-2 27インチ FHDモニター

aiwa display B27-2 27インチ FHDモニター - aiwa(アイワ)aiwa display B27-2 27インチ FHDモニター - aiwa(アイワ)aiwa display B27-2 27インチ FHDモニター - aiwa(アイワ)aiwa display B27-2 27インチ FHDモニター - aiwa(アイワ)aiwa display B27-2 27インチ FHDモニター - aiwa(アイワ)aiwa display B27-2 27インチ FHDモニター - aiwa(アイワ)aiwa display B27-2 27インチ FHDモニター - aiwa(アイワ)aiwa display B27-2 27インチ FHDモニター - aiwa(アイワ)
ピッチ0.311サイズ(inch)27表面処理非光沢コントラスト比1300:1(通常時)解像度1920×1080ドット視野角左右178°、上下178°(CR10)スピーカーなし色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI×1 、VGA(D-sub15)×1パネル駆動方式IPS上下角度調整あり(上15°、下5°)リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65720676JA5-DSP2703
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする