曜日別特売

液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ

液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ - Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ - Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ - Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ - Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ - Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ - Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ - Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:なし/5年間フル保証/省資源化パッケージ - Philips

このモニターには、目にやさしい Softblue、高品質画像を実現する IPS LED ワイド表示テクノロジーと 120Hz リフレッシュレート、鮮明なビジュアルを実現する 1ms MPRT など、作業環境に不可欠な機能が備わっています。

その他【色域(標準値)】Adobe RGB 82.89%、DCI-P3:80.49%、sRGB:101.8%、NTSC 88.37%、【同期】個別の同期、【MPRT】1 ms表面処理アンチグレア表示178°(横)/178°(縦)@ C/R > 10周波数【スキャン】VGA:30~85 kHz(横)/48~75 Hz(縦)、HDMI:30~140 kHz(横)/48~120 Hz(縦)機能Adaptive sync、EasyRead、Flicker-Free、LowBlue モード、SoftBlue、sRGB応答時間4 ミリ秒(GTG)コントラスト比1500:1(標準)最大解像度1920×1080@120Hz表示色1677 万色ピクセルピッチ(mm)0.3114×0.3114密度82 PPI色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応信号入力VGA×1、DVI×1、HDMI 1.4×1バックライトW-LED システムアスペクト比16:9拡張性【画像拡張】SmartImageオーディオ出力あり入出力端子VGA、DVI、HDMI 1.4モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)597.89×336.31輝度(cd/m2)300HDCP対応HDCP 1.4(HDMI)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6572221627E1N2100D/11
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする