DN-8065H トリアセテート調光偏光グラス

DN-8065H トリアセテート調光偏光グラス DAIWA(ダイワ) DN-8065H トリアセテート調光偏光グラス DAIWA(ダイワ) DN-8065H トリアセテート調光偏光グラス DAIWA(ダイワ) DN-8065H トリアセテート調光偏光グラス DAIWA(ダイワ)

フィールドの天候に合わせて自動で調光!1個で2役の調光偏光グラスのウェリントンタイプが新登場!
「天候や時間帯で偏光グラスを変えたい。でも、偏光グラスを2個持っていくのは荷物が多くなる・・・」そんな方に最適な「自動でレンズ濃度を調整する調光偏光グラス」にウェリントンタイプが新登場!
・ 機能説明
フィールドの天候に合わせて自動で調光!レンズ濃度ごとに偏光グラスを持ち運ぶ手間を解消。
偏光付きで水面のぎらつき軽減。
偏光度が出やすく、コスパに優れたトリアセテート採用。
釣りでも日常にも使いやすい定番のウェリントンタイプ。
レンズカラーは、定番のグレーとブラウンを採用。
・デザインについて
日常使いにも適したウェリントンタイプ。
どんな顔の形にもなじみ、女性でもかけやすいデザイン。
・データ /レンズ
グレー
可視光線透過率:15%~40%
偏光度:99%以上
ブラウン
可視光線透過率:15%~33%
偏光度:99%以上

幅(mm)フロント:148 レンズ幅(mm)53 偏光率(%)99 自重(g)19 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
可視光線透過率(%)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 65724368
- 65724368
65724368 - #ブラウン 15 ~ 33
9,198
10,118 (税込)
7日以内出荷

返品不可
65724359 - #グレー 15 ~ 40
9,198
10,118 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする