防滴100球LEDライト(ゴールド)
街路樹や店舗に幅広く使えるベーシックなライト。
仕様●LEDカラー:金●延長コード部分の長さ約3m●コードの色:グリーン●点滅8パターンコントローラー付(常点含む)●消費電力:6W●連結2セット迄可●屋外使用OK●防滴です。●色鮮やかなLEDライトは消費電力が少なく寿命が長いことが特徴です。熱をほとんど発しないので、樹木を傷めることなく安全にライト演出ができます。●コントローラーは水気を避けてご使用ください。
材質PVC
寸法(m)全長約13
内容量1本
注意
※施工前には必ず点灯確認を行ってください。