アクリチックバインダー
多種多様な金属素材に優れた密着性を示します。
常温乾燥・焼付乾燥共に可能です。(※焼付温度は150℃程度まで)
多種の上塗塗料(フタル酸樹脂塗料・アクリル樹脂塗料など)との付着性も良好です。
既調合品のため、シンナーは不要です。
乾燥性に優れ作業性が良好です。(指触乾燥:10分前後)
色クリヤー
膜厚(μm)5~10
周囲環境【乾燥】常乾(室温)~焼付(150℃×20分)
危険等級Ⅱ
希釈既調合品のため、シンナー不要
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
塗装間隔(常温)10分~
注意
※塗料は使用前に十分攪拌してお使いください。※被塗物の錆、ごみ、油分、水分等を十分に除去して下さい。
※上塗塗料までの塗装間隔は、気温や膜厚等によって前後します。高光沢の塗料を塗られる場合や仕上がりを良くするためには、塗装間隔を長めに設定してください。
※本製品の上に上塗塗料が塗られたものを再塗装される場合、ちぢみが発生する可能性がありますので、十分に確認されてから塗装してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。