短波対応AM/FM/SWポータブルラジオ(横型)

短波対応AM/FM/SWポータブルラジオ(横型) - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)短波対応AM/FM/SWポータブルラジオ(横型) - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)短波対応AM/FM/SWポータブルラジオ(横型) - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)短波対応AM/FM/SWポータブルラジオ(横型) - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)短波対応AM/FM/SWポータブルラジオ(横型) - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)短波対応AM/FM/SWポータブルラジオ(横型) - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)短波対応AM/FM/SWポータブルラジオ(横型) - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)短波対応AM/FM/SWポータブルラジオ(横型) - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

自宅に居ながら海外のラジオ局やニュースをリアルタイムで受信できる短波ラジオが楽しめる短波ラジオ対応のポータブルラジオです。普段使いはもちろん、災害時の情報収集にも大変役立ちます。
同調ランプ・電源ランプ付き、ダイヤル式選局のシンプルで誰にでも使いやすい仕様です。乾電池式で手軽に使え、持ち運びにも便利なハンドストラップ付。

付属品取扱説明書、片耳イヤホン、ハンドストラップ(本体装着済み)寸法(mm)幅121×奥行40×高さ65質量(g)125(電池含まず)電源単3乾電池×2(別売り)スピーカー出力(mW)約500アンテナ伸縮ロッドアンテナ使用時間(時間)スピーカー(音量50%):48程度、イヤホン(音量50%):約140程度 ※使用する音量・連続・間欠などにより大幅に変化します受信局AM:530~1600kHz、FM:76~108MHz ※FMワイドバンド対応、SW:3.2~10MHz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65862058KMR-64SW
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする