短波放送対応 AM/FMホームラジオ

短波放送対応 AM/FMホームラジオ - 東芝短波放送対応 AM/FMホームラジオ - 東芝短波放送対応 AM/FMホームラジオ - 東芝短波放送対応 AM/FMホームラジオ - 東芝短波放送対応 AM/FMホームラジオ - 東芝短波放送対応 AM/FMホームラジオ - 東芝短波放送対応 AM/FMホームラジオ - 東芝

ニュースの大事な情報を聞き逃さない、深夜の小音量でも声が聴き取りやすい、人の声がはっきり聴こえる「声くっきり機能」を搭載した短波放送対応のホームラジオ。バックライト付き大画面液晶表示で選局もらくらく。
本体サイドにはLEDライトを搭載、普段使いするラジオだからこそ非常時でも慌てず灯りを使えるので安心・便利です。
持ち運びしやすいハンドルの他、畑など外での作業時のお供にもうれしい肩ベルト付き。

仕様電池持続時間(東芝アルカリ乾電池使用時)(時間):(東芝アルカリ乾電池使用時)内蔵スピーカー使用時:FM約280・AM約300・SW約280、イヤホン使用時:FM約380・AM約400・SW約380、LEDライト点灯:強約1000、弱約3000付属品電源コード、肩ベルト、お好み選局ラベル、保証書付き取扱説明書寸法(mm)幅214×高さ130×奥行60(突起部含まず)質量(g)1020(乾電池含む)電源(V)AC10050/60、DC4.5(単1乾電池×3本)受信周波数FM:76~108MHz、AM:531~1710kHz、SW:3.8~19.95MHzスピーカーサイズ(mm)Φ90×10(700mW)入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65862015AX-HRT60(K)
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする