AR30(K)-D Series レギュレータ

AR30(K)-D Series レギュレータ - SMCAR30(K)-D Series レギュレータ - SMCAR30(K)-D Series レギュレータ - SMCAR30(K)-D Series レギュレータ - SMC
ボディサイズ30排気機構リリーフタイプ表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
設定圧力(MPa)
圧力計
逆流機能
取付
ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66000685AR30-02E2-R-D1/4Rc0.05~0.85出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し逆流機能なし取付オプションなしハンドル下向き
13,200
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
66001577AR30K-F02EH-Y-D1/4G0.05~0.85角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)逆流機能付セットナット付(パネルマウント用)ハンドル上向き
5,610
5,398
5,938(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
66001595AR30K-03GH-1-D3/8Rc0.02~0.2丸形圧力計(リミットインジケータ付)逆流機能付セットナット付(パネルマウント用)ハンドル下向き
5,610
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
66001656AR30K-03GH-R-D3/8Rc0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)逆流機能付セットナット付(パネルマウント用)ハンドル下向き
5,610
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする