工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
静音・節電 DCモーター ※静音(風量1)時で38dB以下(1m)
風量10段階調節
モード切替 2段階
・ 連続運転モード
・ 衣類乾燥モード…風量『10』で2時間、次に『6』で2時間、最後に『3』で4時間運転し、合計8時間で自動停止(この運転中、本体ヘッドが自動的に左右に180度首振り)
切タイマー8段階
左右3段階(90°/180°/360°)、上下約90°自動首振り
適用畳数20畳まで ※風量10(最大)時でのメーカー基準(目安)
リモコン付き


