SD9161-H用アダプター
仕様P/N:900037200G
材質アルミ合金
寸法(mm)Φ146×71
色ホワイト
質量(g)460
ねじ配管:3/4" NPTメス & 1-1/2" PSオス
箱寸法(mm)155×155×79 (1pc)
モデルSD9161-H, SD9161-H-V2
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |