FDx67-v2, x65-v2, x91-v2 スモークカバー

FDx67-v2, x65-v2, x91-v2 スモークカバー Vivotek

仕様P/N:VIO100B00100 材質PC(ハードコート) 寸法(mm)Φ143×77 スモーク 質量(g)113 箱寸法(mm)185×170×148 (1pcs) モデルFD9167-HT-V2, FD9367-EHTV-V2, FD9187-HT-V3, FD9387-EHTV-V3, FD9365-EHTV-V2, FD9391-EHTV-V2 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66036988 AC-22B
9,000
8,998
9,898 (税込)
61日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 500 / 税込 550
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 500 / 税込 550
離島 数量1につき 500 / 税込 550

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする