ODELIC(オーデリック)
調光コントローラ 大容量調光器(逆位相制御)
さまざまなシーンを最適な光の色と明るさで
Bluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。
逆位相制御
大容量
仕様
50・60Hz共用
適合
調光(逆位相制御)、光色切替調光、3光色切替調光
材質
樹脂
幅(mm)
116
寸法(mm)
【出】19
色
白
高さ(mm)
120
備考
2個用スイッチボックスに適合
定格出力容量(VA)
450
内容量
1台
注意
※指定LED器具専用
※光源がLEDランプの場合は必ずメーカーの器具をご使用ください。
※LC703は接続下限台数に制限があります。指定以下の台数で接続すると調光時に不具合がでます。必ず商品ページ記載の接続台数表をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66052187
LC703
¥
21,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください