スクリーン スポーツ

スクリーン スポーツ - エムアールエースクリーン スポーツ - エムアールエースクリーン スポーツ - エムアールエースクリーン スポーツ - エムアールエースクリーン スポーツ - エムアールエースクリーン スポーツ - エムアールエースクリーン スポーツ - エムアールエー

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066171088
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。デザイン性と風防性のバランスをとりたい方に最適です。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] Panigale V4 [パニガーレ] 20-24
ドゥカティ[DUCATI] Panigale V4 S [パニガーレ] 20-24
ドゥカティ[DUCATI] Panigale V4R 20-24
厚み:3
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅320mmx長さ420mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:831

仕様グラデーション無し付属品スクリーンモール材質アクリル厚さ(mm)3ブラックタイプスクリーン スポーツ型番831寸法(幅W×長さL)(mm)320×420内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660805464025066171088
18,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする