曜日別特売

PBチェーン2型 520(-600cc)カシメJ

PBチェーン2型 520(-600cc)カシメJ - プロトPBチェーン2型 520(-600cc)カシメJ - プロトPBチェーン2型 520(-600cc)カシメJ - プロトPBチェーン2型 520(-600cc)カシメJ - プロト

メーカー名:プロト
メーカー品番:PBC520A-160
販売備考:ご注意!指定リンクにカットして出荷する為、キャンセルはお受けできません。予めご了承下さい。
サイズ:520/160L
材質[素材]:スチール
仕様:適用:-600cc
付属品:カシメジョイント
備考:リンク数:160L

付属品カシメジョイント適合-600cc材質スチールサイズ520リンク数160L内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66080440PBC520A-160
15,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする