日本メカケミカル
スピニング加工油 WS-1
塩素フリーで高精度加工、難加工に対応できる潤滑強化タイプ
塗布面から垂れにくい
用途
スピニング加工、ヘラ絞り加工
仕様
【銅板腐食試験】2a
成分
鉱物油、極圧添加剤(硫黄)
材質
ステンレス
比重
0.93(15℃)
引火点(℃)
190
外観
黄褐色液体
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
(40℃)1700
耐圧(kg/cm
2
)
8.5
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4000mL
摩擦係数
0.12
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(4L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66112789
D-z095
¥
9,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください