AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) - SMC

フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能
操作しやすいハンドル形状
視認性&耐環境性向上

管接続口径1/2ねじの種類Rcボディサイズ40設定圧力(MPa)0.05~0.85フロート式オートドレンオートドレンなし排気機構リリーフタイプ圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)逆流機能逆流機能なし流れ方向左→右ケースポリカーボネートケース取付取付オプションなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66240241AW40-04M-7-2-D2
オープン
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする