手に収まる20000mAhの大容量バッテリー
バッテリー状況が一目で分かるドット液晶残量表示
3ポート出力とiPhoneユーザーに便利なライトニング入力端子
VA-121は20000mAhのバッテリーを搭載する22.5W充電のモバイルバッテリーです。
20000mAhの大容量ながら高密度バッテリーを採用し、可能な限り小型に仕上げ、また、製品の角をすべてそぎ落とし、手になじむデザインに仕上げました。
ラウンド形状のデザインのおかげで寸法以上に小さく扱いやすくサイズ感を感じさせないポータブル性を持っています。
バッテリーの充電状況や残量状況が一目で分かるドット液晶を装備しており、点で表示する数字は非常に見やすくまたオシャレな表示に仕上げてあります。
決して小さくはありませんが、カバンやポケットに入れて持ち歩いても違和感なく、また、20000mAhに抑えたことで機内持ち込みが可能な容量としており、出張にも大活躍できます。
人間工学を取り入れた洗礼されたラウンドデザイン
持ちやすい丸みを帯びた形状
様々シーンで活用
・ビジネスシーンで
出張、外回りでスマートフォンのバッテリー切れは死活問題!
ビジネスバックに入れても邪魔にならな重量とサイズ感
・キャンプ/アウトドア/旅行
電源の無いキャンプでも各種機器が使用可能
リュックやポケットに入れても邪魔にならな重量とサイズ感
・災害用グッズとして
防災用充電バッテリーとしても大容量なので最適
防災グッツとして備えるアイテムの1つに
電気用品安全法PSE認証済み
全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本Bigblue Tech(ビッグブルーテック)税込¥5,498~¥4,998~
全固体 モバイルバッテリー 8000mAh PD20W 機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電Bigblue Tech(ビッグブルーテック)税込¥5,498¥4,998