曜日別特売

折りたたみ式ポータブルモニター 14インチ ×2画面 有機ELパネル/DisplayHDR(TM) 400 True Black/キックスタンド/3年保証 ZenScreen Duo OLED MQ149CD

折りたたみ式ポータブルモニター  14インチ ×2画面 有機ELパネル/DisplayHDR(TM) 400 True Black/キックスタンド/3年保証 ZenScreen Duo OLED MQ149CD - ASUS(エイスース)折りたたみ式ポータブルモニター  14インチ ×2画面 有機ELパネル/DisplayHDR(TM) 400 True Black/キックスタンド/3年保証 ZenScreen Duo OLED MQ149CD - ASUS(エイスース)折りたたみ式ポータブルモニター  14インチ ×2画面 有機ELパネル/DisplayHDR(TM) 400 True Black/キックスタンド/3年保証 ZenScreen Duo OLED MQ149CD - ASUS(エイスース)折りたたみ式ポータブルモニター  14インチ ×2画面 有機ELパネル/DisplayHDR(TM) 400 True Black/キックスタンド/3年保証 ZenScreen Duo OLED MQ149CD - ASUS(エイスース)折りたたみ式ポータブルモニター  14インチ ×2画面 有機ELパネル/DisplayHDR(TM) 400 True Black/キックスタンド/3年保証 ZenScreen Duo OLED MQ149CD - ASUS(エイスース)折りたたみ式ポータブルモニター  14インチ ×2画面 有機ELパネル/DisplayHDR(TM) 400 True Black/キックスタンド/3年保証 ZenScreen Duo OLED MQ149CD - ASUS(エイスース)折りたたみ式ポータブルモニター  14インチ ×2画面 有機ELパネル/DisplayHDR(TM) 400 True Black/キックスタンド/3年保証 ZenScreen Duo OLED MQ149CD - ASUS(エイスース)

・解像度1920×1200、アスペクト比16:10の14インチ有機ELパネル2枚が20インチのワークスペースを実現
・DCI-P3カバー率100%、Delta-E <2、DisplayHDR 400 True Black認証による圧倒的な高画質
・持ち運びに非常に便利な1.07kgの軽量設計
・丈夫な360度回転のヒンジ、標準的な三脚取付用ねじ穴、縦向き/横向きの両方に対応した折りたたみ式キックスタンドを搭載し、幅広い用途に対応
・DisplayWidget Centerが自動回転機能を有効にします
・ミニHDMI、デュアルUSB Cポートなど多彩な接続端子を搭載

付属品マイクロファイバークロス、Mini HDMI to HDMIケーブル、MTS02D 三脚ソケットキット、電源アダプター、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル×2、保証書、ZenScreenスリーブ質量(kg)1.07電源100-240V表面処理グレア型番MQ149CD寸法(cm)31.9×21.2×1.5機能ブルーライト低減、HDCP:1.4、ディスプレイウィジェットセンター、GamePlus、ガンマ調整:Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、カラー温度選択:3 modes、色精度:△E< 2、QuickFit、SPLENDID テクノロジーコントラスト比100000:1(標準)画素ピッチ0.160mm最大解像度1920×1200保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度1ms(GTG)視野角(左右:上下)176°/176°スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロット搭載RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10最大輝度(cd/m2)400(typ)走査周波数デジタル:水平/垂直:60Hz入出力端子USB-C×2(DP Alt Mode)、Mini HDMI×1モニターサイズ14型(×2画面)パネル駆動方式OLED最大表示色約10億7370万内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66247609MQ149CD
オープン
93,980
103,378(税込)
78日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする