SMC
AF30-D Series エアフィルタ
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ブラケット
流れ方向
インジケータ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66247636
AF30-03BD-7R-40-D
Rc
ブラケット付
右→左
インジケータなし
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66247645
AF30-F03D-L-D
G
なし
左→右
目詰まりチェッカ付
¥
9,690
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください