加熱超音波式加湿器

加熱超音波式加湿器 - siroca加熱超音波式加湿器 - siroca加熱超音波式加湿器 - siroca加熱超音波式加湿器 - siroca加熱超音波式加湿器 - siroca加熱超音波式加湿器 - siroca加熱超音波式加湿器 - siroca加熱超音波式加湿器 - siroca

省エネの”超音波式”に”加熱”をプラスで99.9%除菌。たっぷり加湿のハイブリット加湿器。
・75℃に加熱除菌してからミストに。99.9%除菌*で衛生的にうるおす
・しっかり加熱除菌、だけど約50%省エネ
・「ぬくもりミスト」で小さなお子様やペットにも安心
・フットライト付きで寝室でも活躍
・水タンク内には、銀イオンユニットを設置&本体抗菌加工
・お手入れしやすい設計
・選べる2つの給水方法

加湿方式加熱超音波式水タンク容量(L)5消費電力(W)155ホワイト付属品リモコン、スケール吸着パッド、取扱説明書(保証書)仕様無機系抗菌剤練り込み:ふた、ミストキャップ、水タンク、水受け部質量(kg)3.5周波数(Hz)50/60電源(V)交流100コード長さ(m)1.6連続使用時間(時間)約14機能おやすみモード、給水アイコン・ブザー、フットライト、チャイルドロック、アロマパッド、自動電源オフ運転音(dB)30適合床面積(目安)木造和室:約8.5畳(14m2)、プレハブ洋室:約14畳(23m2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×23×25モード連続モード(強・弱)/おまかせモード(ひかえめ(50%)・かいてき(60%)・しっとり(70%))最大加湿量(mL/h)500(連続モード:強のとき)タイマー機能切タイマー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大加湿量(mL/h)
水タンク容量(L)
運転音(dB)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66255686SD-5HC151500(連続モード:強のとき)530155
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする