曜日別特売

AC出力付きリチウム充電器 27000

AC出力付きリチウム充電器 27000 - 多摩電子

27000mAhのリチウム電池搭載
ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源
持ち運べるコンパクトなポータブル電源
重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。
27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。
最大85WのAC出力
最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や
小型の家電製品などに使用できます。
USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。
スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。
入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。
5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。
4台同時充電・給電に対応
Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。
※最大合計85Wまで
本体への充電(蓄電)もスピーディー
本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。
Type-Cポートからの充電で4時間
両方で同時充電すると2時間で超スピーディー

付属品ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません)ブラック質量(g)約737出力【AC】AC100V:0.85A 60Hz 85W Max [50Hz専用の機器ではご使用いただけません] 出力波形:疑似正弦波/【USB-A】DC5V 3A(合計最大出力)/【Type-C】PD45W:5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A (合計最大85W)入力【DC】DC13V 2A Max/【Type-C】PD45W : 5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A動作温度5~35充電池タイプリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(mAh)27000(3.7V換算)USBポート数3(USB-A×2、USB-C×1)RoHS指令(10物質対応)対応ポート入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1蓄電時間(時間)DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電)充電端子DC端子、Type-C給電端子AC、USB A、Type-Cバッテリー容量(Wh)99.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66264576TLP155K
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする