まんぷく日和 やわらかごはん

まんぷく日和 やわらかごはん アサヒグループ食品

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・国産こしひかりを使用し、べたつきを抑え、粒感のあるやわらかいごはんです。食物繊維入り。

ケース入数24 賞味期限製造後2年 原材料精白米(国産)、水溶性食物繊維/トレハロース、増粘剤(キサンタン)、ゲル化剤(ジェラン) 栄養成分(1袋当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質1.2g、脂質0.15g、炭水化物26.1g、食塩相当量0.019g ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3) 内容量1個(150g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66266220 -
180
179
193 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする