SMC
AR40(K)-D Series レギュレータ
ボディサイズ
40
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
表示単位
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ハンドル
圧力計
排気機構
逆流機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66271190
AR40-06BE-1Y-D
ブラケット付
ハンドル上向き
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
リリーフタイプ
逆流機能なし
¥
8,720
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66271226
AR40K-06BG-1N-D
ブラケット付
ハンドル下向き
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ノンリリーフタイプ
逆流機能付
¥
8,720
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66271260
AR40-06-1Y-D
取付オプションなし
ハンドル上向き
圧力計なし
リリーフタイプ
逆流機能なし
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください