三高
チップソー フェニックス 165x52P
静音スリット入りで低騒音・低振動。盤面はフッソコーテイング加工。
高性能・長寿命で高いコストパフォーマンス
超微粒・高硬度・高抗折力の高級チップ使用
用途
木工用
刃数
52
質量(g)
205
刃厚(mm)
1.5
外径(mm)
165
内径(mm)
20
最高回転速度(min
-1
)
5500
内容量
1枚
関連資料:
(0.25MB)
注意
※使用方法を誤るとケガ、破損の恐れがあります。
※刃先はショックに弱く、当てたり落としたりすると刃こぼれしますのでご注意下さい。
※電動工具本体の取扱説明書をご覧頂き、使用用途に合わせて正しくお使い下さい。
※切断面やほこりから身を守る為、保護メガネと防じんマスクを必ず着用して下さい。
※丸鋸本体の取り付け方に従って回転方向を確かめた上で取り付けして下さい。
※使用前に必ず空転させて、刃がぶれている時はもう一度取り付け直してください。
※使用後は付着したほこりを取り除き、サビ止め油をしみ込ませた布で拭いて下さい。
※製品の仕様・色・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66281891
19598
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください