ダイヤモンドカッター 105 桜 (S)

ダイヤモンドカッター 105 桜 (S) - 三高ダイヤモンドカッター 105 桜 (S) - 三高ダイヤモンドカッター 105 桜 (S) - 三高ダイヤモンドカッター 105 桜 (S) - 三高

1.2mmの薄刃ダイヤモンドカッターです。タイル・コンクリート、瓦などに威力を発揮します。

用途タイル・コンクリート、瓦などの硬質材料の切断・研磨に質量(g)75刃厚(mm)1.2外径(mm)105内径(mm)20(15リング付)内容量1個
関連資料:(0.44MB)
注意
※使用方法を誤るとケガ、破損の恐れがあります。指定された用途以外に使用しないで下さい。保護具(保護メガネ・防じんマスク他)を必ず着用して下さい。適正なフランジを使用し、接触面に異常がないか確認して下さい。刃物の取り付け・交換は必ず電動工具のコンセントを抜いてから行って下さい。穴径の改造はしないで下さい。
※製品の仕様・色・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
662819456241
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする