三高
ダイヤモンドカッター 125 桜 (S)
1.4mmの薄刃ダイヤモンドカッターです。タイル・コンクリート、瓦などに威力を発揮します。
用途
タイル・コンクリート、瓦などの硬質材料の切断・研磨に
質量(g)
120
刃厚(mm)
1.4
外径(mm)
125
内径(mm)
22(20・15リング付)
内容量
1個
関連資料:
(0.44MB)
注意
※使用方法を誤るとケガ、破損の恐れがあります。指定された用途以外に使用しないで下さい。保護具(保護メガネ・防じんマスク他)を必ず着用して下さい。適正なフランジを使用し、接触面に異常がないか確認して下さい。刃物の取り付け・交換は必ず電動工具のコンセントを抜いてから行って下さい。穴径の改造はしないで下さい。
※製品の仕様・色・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66281961
19818
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください