SMC
AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケット付
材質(ケース)
ポリカーボネートケース
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
目詰まりチェッカ付
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66285445
AFM40-04BD-L-D
¥
12,240
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月15日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください