冬装飾 クリスマスデコレーション ムービングエアブロードール ハッピーサンタ

冬装飾 クリスマスデコレーション ムービングエアブロードール ハッピーサンタ ストア・エキスプレス

ハッピーサンタが左右に動くよ!存在感があり遠くからでも目立つので集客効果抜群!設置も簡単、コンパクトに収納もでき、手間なくコスパも良い販促ツールです。

材質ナイロン 質量(kg)約3 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×57×160 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×22 内容量1台
注意
※商品は電源を入れるとファンがまわって自動的に膨らみます(所要時間約3~5分)。電源を切れば自動的に縮み、収納時はコンパクトなサイズになります。
※故障の原因になりますので、長時間にわたる連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。
※防滴加工はされていません。
※大型商品のため、必ずひもなどで固定してお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66335319 8803-1284
オープン
18,980
20,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 990 / 税込 1,089
北海道地方 数量1につき 1,620 / 税込 1,782
沖縄地方 数量1につき 2,520 / 税込 2,772
離島 数量1につき 2,520 / 税込 2,772

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする