[冷凍]日本アクセス うまいもん甲子園 3種セット (各2個)
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷凍] 日本アクセス 茨城県産さつまいも使用 かき揚げおにぎり 160g×2袋/[冷凍] 日本アクセス 梅やきとりおにぎり 145g×2袋/[冷凍] 日本アクセス 沖縄そば風おにぎり 150g×2袋/を詰め合わせております。
用途開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
内容量1セット(6袋)
注意
※-18℃以下の冷凍庫で保存してください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |