屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NOタイプ)CW4000-□G-W-Fシリーズ

屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NOタイプ)CW4000-□G-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NOタイプ)CW4000-□G-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NOタイプ)CW4000-□G-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NOタイプ)CW4000-□G-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NOタイプ)CW4000-□G-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NOタイプ)CW4000-□G-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NOタイプ)CW4000-□G-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NOタイプ)CW4000-□G-W-Fシリーズ - CKD

屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。
フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境での使用に
最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)80最小滴下流量(L/min)(ANR)65RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付内容量1台
注意
※使用コンプレッサは 0.75kw{90l/min〔ANR〕}以上でご使用ください。
※使用圧力は 0.1MPa 以上でご使用ください。(0.1MPa 上昇まで初期発生ドレンとともにエアパージします。)
※オートドレンの使用条件については、メーカーカタログを参照ください。
※ルブリケータの最少滴下流量は、設定圧力0.5MPaにおいて毎分5滴のタービン油が滴下する流量です。
※Gねじ、NPTねじを選択した場合、IN、OUT、ゲージポート、ドレン排出口(メタルボウルのオートドレン付)が対象となります。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
タイプ
ドレン排出
エレメント(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66435446CW4000-8G-W-FG1/42.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
67,330
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435455CW4000-8G-W-FX1G1/42.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
67,330
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435471CW4000-10G-W-FG3/82.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
67,330
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435480CW4000-10G-W-FX1G3/82.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
67,330
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435489CW4000-15G-W-FG1/22.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
67,330
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435498CW4000-15G-W-FX1G1/22.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
67,330
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435568CW4000-8G-W-CFG1/42.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
67,630
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435577CW4000-8G-W-CFX1G1/42.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
67,630
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435586CW4000-10G-W-CFG3/82.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
67,630
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435595CW4000-10G-W-CFX1G3/82.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
67,630
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435611CW4000-15G-W-CFG1/22.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
67,630
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435620CW4000-15G-W-CFX1G1/22.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
67,630
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435690CW4000-8G-W-FYG1/42.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435699CW4000-8G-W-FYX1G1/42.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435708CW4000-10G-W-FYG3/82.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435717CW4000-10G-W-FYX1G3/82.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435726CW4000-15G-W-FYG1/22.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435735CW4000-15G-W-FYX1G1/22.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435805CW4000-8G-W-FKG1/42.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435821CW4000-8G-W-FKX1G1/42.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435830CW4000-10G-W-FKG3/82.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435839CW4000-10G-W-FKX1G3/82.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435848CW4000-15G-W-FKG1/22.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435857CW4000-15G-W-FKX1G1/22.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435927CW4000-8G-W-CFYG1/42.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435936CW4000-8G-W-CFYX1G1/42.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435945CW4000-10G-W-CFYG3/82.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435961CW4000-10G-W-CFYX1G3/82.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435970CW4000-15G-W-CFYG1/22.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435979CW4000-15G-W-CFYX1G1/22.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66436049CW4000-8G-W-CFKG1/42.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66436058CW4000-8G-W-CFKX1G1/42.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66436067CW4000-10G-W-CFKG3/82.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66436076CW4000-10G-W-CFKX1G3/82.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66436085CW4000-15G-W-CFKG1/22.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66436101CW4000-15G-W-CFKX1G1/22.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66436171CW4000-8G-W-FYKG1/42.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
73,010
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
66436180CW4000-8G-W-FYKX1G1/42.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
73,010
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
66436189CW4000-10G-W-FYKG3/82.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
73,010
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
66436198CW4000-10G-W-FYKX1G3/82.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
73,010
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
66436207CW4000-15G-W-FYKG1/22.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
73,010
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
66436216CW4000-15G-W-FYKX1G1/22.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
73,010
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
66436286CW4000-8G-W-CFYKG1/42.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
73,310
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
66436295CW4000-8G-W-CFYKX1G1/42.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
73,310
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
66436311CW4000-10G-W-CFYKG3/82.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
73,310
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
66436320CW4000-10G-W-CFYKX1G3/82.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
73,310
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
66436329CW4000-15G-W-CFYKG1/22.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
73,310
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
66436338CW4000-15G-W-CFYKX1G1/22.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
73,310
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする