曜日別特売

屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NOタイプ)CW3000-□-W-Fシリーズ

屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NOタイプ)CW3000-□-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NOタイプ)CW3000-□-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NOタイプ)CW3000-□-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NOタイプ)CW3000-□-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NOタイプ)CW3000-□-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NOタイプ)CW3000-□-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NOタイプ)CW3000-□-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NOタイプ)CW3000-□-W-Fシリーズ - CKD

屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。
フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境での使用に
最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)45最小滴下流量(L/min)(ANR)30RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付内容量1台
注意
※使用コンプレッサは 0.75kw{90l/min〔ANR〕}以上でご使用ください。
※使用圧力は 0.1MPa 以上でご使用ください。(0.1MPa 上昇まで初期発生ドレンとともにエアパージします。)
※オートドレンの使用条件については、メーカーカタログを参照ください。
※ルブリケータの最少滴下流量は、設定圧力0.5MPaにおいて毎分5滴のタービン油が滴下する流量です。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
タイプ
ドレン排出
エレメント(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66433145CW3000-8-W-FRc1/41.43ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
64,100
56,980
62,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433161CW3000-8-W-FX1Rc1/41.43ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
64,100
56,980
62,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433170CW3000-10-W-FRc3/81.43ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
64,100
56,980
62,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433179CW3000-10-W-FX1Rc3/81.43ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
64,100
56,980
62,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433188CW3000-8-W-CFRc1/41.43ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
64,400
56,980
62,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433197CW3000-8-W-CFX1Rc1/41.43ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
64,400
56,980
62,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433206CW3000-10-W-CFRc3/81.43ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
64,400
56,980
62,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433215CW3000-10-W-CFX1Rc3/81.43ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
64,400
56,980
62,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433231CW3000-8-W-FYRc1/41.43ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3(サブミクロン)
65,520
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433240CW3000-8-W-FYX1Rc1/41.43ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3(サブミクロン)
65,520
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433249CW3000-10-W-FYRc3/81.43ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3(サブミクロン)
65,520
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433258CW3000-10-W-FYX1Rc3/81.43ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3(サブミクロン)
65,520
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433267CW3000-8-W-CFYRc1/41.43ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3(サブミクロン)
65,820
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433276CW3000-8-W-CFYX1Rc1/41.43ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3(サブミクロン)
65,820
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433285CW3000-10-W-CFYRc3/81.43ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3(サブミクロン)
65,820
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433301CW3000-10-W-CFYX1Rc3/81.43ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3(サブミクロン)
65,820
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433310CW3000-8-W-FKRc1/41.53ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
66,940
58,980
64,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433319CW3000-8-W-FKX1Rc1/41.53ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
66,940
58,980
64,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433328CW3000-10-W-FKRc3/81.53ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
66,940
58,980
64,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433337CW3000-10-W-FKX1Rc3/81.53ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
66,940
58,980
64,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433346CW3000-8-W-CFKRc1/41.53ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
67,240
58,980
64,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433355CW3000-8-W-CFKX1Rc1/41.53ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
67,240
58,980
64,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433371CW3000-10-W-CFKRc3/81.53ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
67,240
58,980
64,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433380CW3000-10-W-CFKX1Rc3/81.53ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
67,240
58,980
64,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433511CW3000-8-W-FYKRc1/41.53ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3(サブミクロン)
68,360
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433520CW3000-8-W-FYKX1Rc1/41.53ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3(サブミクロン)
68,360
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433529CW3000-10-W-FYKRc3/81.53ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3(サブミクロン)
68,360
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433538CW3000-10-W-FYKX1Rc3/81.53ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3(サブミクロン)
68,360
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433547CW3000-8-W-CFYKRc1/41.53ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3(サブミクロン)
68,660
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433556CW3000-8-W-CFYKX1Rc1/41.53ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3(サブミクロン)
68,660
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433565CW3000-10-W-CFYKRc3/81.53ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3(サブミクロン)
68,660
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433581CW3000-10-W-CFYKX1Rc3/81.53ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3(サブミクロン)
68,660
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433827CW3000-8-W-F-GW49PRc1/41.53ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
70,850
62,980
69,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433836CW3000-8-W-FX1-GW49PRc1/41.53ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
70,850
62,980
69,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433845CW3000-10-W-F-GW49PRc3/81.53ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
70,850
62,980
69,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433861CW3000-10-W-FX1-GW49PRc3/81.53ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
70,850
62,980
69,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433870CW3000-8-W-CF-GW49PRc1/41.53ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
71,150
62,980
69,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433879CW3000-8-W-CFX1-GW49PRc1/41.53ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
71,150
62,980
69,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433888CW3000-10-W-CF-GW49PRc3/81.53ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
71,150
62,980
69,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433897CW3000-10-W-CFX1-GW49PRc3/81.53ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
71,150
62,980
69,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433906CW3000-8-W-FY-GW49PRc1/41.53ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3(サブミクロン)
72,270
63,980
70,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433915CW3000-8-W-FYX1-GW49PRc1/41.53ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3(サブミクロン)
72,270
63,980
70,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433931CW3000-10-W-FY-GW49PRc3/81.53ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3(サブミクロン)
72,270
63,980
70,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433940CW3000-10-W-FYX1-GW49PRc3/81.53ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3(サブミクロン)
72,270
63,980
70,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433949CW3000-8-W-CFY-GW49PRc1/41.53ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3(サブミクロン)
72,570
63,980
70,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433958CW3000-8-W-CFYX1-GW49PRc1/41.53ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3(サブミクロン)
72,570
63,980
70,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433967CW3000-10-W-CFY-GW49PRc3/81.53ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3(サブミクロン)
72,570
63,980
70,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66433976CW3000-10-W-CFYX1-GW49PRc3/81.53ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3(サブミクロン)
72,570
63,980
70,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66434107CW3000-8-W-FK-GW49PRc1/41.63ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
73,690
64,980
71,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
66434116CW3000-8-W-FKX1-GW49PRc1/41.63ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
73,690
64,980
71,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする